Motion
CCFE-1-1/2-SB

OSBORN LOAD RUNNERS
CCFE-1-1/2-SB

Tête hexagonale suiveur de cames - 1.5000 po de diamètre de rouleau, 0.8750 po de largeur de rouleau, 0.6250 po de diamètre de goujon, scellée
N° D’ARTICLE MI07471895
N° MFRCCFE-1-1/2-SB
Prix69.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

OSBORN LOAD RUNNERS
CCFE-1-1/2-SB

Tête hexagonale suiveur de cames - 1.5000 po de diamètre de rouleau, 0.8750 po de largeur de rouleau, 0.6250 po de diamètre de goujon, scellée
N° D’ARTICLE MI07471895
N° MFRCCFE-1-1/2-SB
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
Prix69.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rouleau Diamètre  
    1.5000 po
  • Rouleau Largeur  
    0.8750 po
  • Goujon Diamètre  
    0.6250 po
  • Taille du filetage
    5/8-18
  • Poids
    0.52 lb

Détails

  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0009203600
  • Numéro CUP du fabricant
    622424920360
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4609 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    6497 lbf
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Type de goujon
    Excentrique
  • CUP_NON
    622424920360

Aperçu

Description du fabricant
CCFE 1-1/2 SB (HEX/CROWNEXCENTRIQUE/JOINT)

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer