Spécifications
Dimensions
- Rouleau Diamètre2.5000 po
- Rouleau Largeur1.5000 po
- Goujon Diamètre1.0000 po
- Taille du filetage1-14
- Poids2.6 lb
Détails
- Type de fermetureScellé
- Type de têteTête hexagonale
- Numéro de catalogue du fabricant0009204200
- Numéro CUP du fabricant622424920421
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale14208 lbf
- Capacité de charge statique radiale26055 lbf
- Forme de rouleauJoli
- Type de goujonExcentrique
- CUP_NON622424920421