Motion
CCF-1-1/4-S
Tête à fentes suiveur pour cames de 1.2500 po de diamètre pour rouleau, 0.7500 po de largeur pour rouleau, 0.5000 po de diamètre pour goujon, scellée
N° D’ARTICLE MI07471898
N° MFRCCF-1-1/4-S
Prix42.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tête à fentes suiveur pour cames de 1.2500 po de diamètre pour rouleau, 0.7500 po de largeur pour rouleau, 0.5000 po de diamètre pour goujon, scellée
N° D’ARTICLE MI07471898
N° MFRCCF-1-1/4-S
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
Prix42.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rouleau Diamètre  
    1.2500 po
  • Rouleau Largeur  
    0.7500 po
  • Goujon Diamètre  
    0.5000 po
  • Taille du filetage
    1/2-20
  • Poids
    0.3 lb

Détails

  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de tête
    Tête fendue
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0009201000
  • Numéro CUP du fabricant
    622424920100
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3485 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4631 lbf
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Type de goujon
    Standard
  • CUP_NON
    622424920100

Aperçu

Description du fabricant
CCF 1-1/4 S GOUJON COURONNÉ OD/REG AVEC JOINTS

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer