Spécifications
Dimensions
- Rouleau Diamètre1.2500 po
- Rouleau Largeur0.7500 po
- Goujon Diamètre0.7500 po
- Taille du filetage3/4-16
- Poids0.39 lb
Détails
- Type de fermetureScellé
- Type de têteTête hexagonale
- Numéro de catalogue du fabricant0009205200
- Numéro CUP du fabricant622424920520
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale3192 lbf
- Capacité de charge statique radiale4136 lbf
- Forme de rouleauJoli
- Type de goujonGoujon lourd
- CUP_NON622424920520