Spécifications
Dimensions
- Rouleau Diamètre0.6250 po
- Rouleau Largeur0.4375 po
- Goujon Diamètre0.2500 po
- Taille du filetage1/4-28
- Poids0.04 lb
Détails
- Type de fermetureScellé
- Type de têteTête fendue
- Numéro de catalogue du fabricant0009212600
- Numéro CUP du fabricant622424921268
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale1401 lbf
- Capacité de charge statique radiale1650 lbf
- Forme de rouleauPlat
- Type de goujonStandard
- CUP_NON622424921268