Spécifications
Dimensions
- Rouleau Diamètre1.0000 po
- Rouleau Largeur0.6250 po
- Goujon Diamètre0.4375 po
- Taille du filetage7/16-20
- Poids0.16 lb
Détails
- Type de fermetureScellé
- Type de têteTête fendue
- Numéro de catalogue du fabricant0009208700
- Numéro CUP du fabricant622424920872
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale2093 lbf
- Capacité de charge statique radiale3485 lbf
- Forme de rouleauPlat
- Type de goujonStandard
- CUP_NON622424920872