Motion
CF-1-1/8-S
0009209900 Galet suiveur plat - tête fendue - diamètre de rouleau : 1.1250 po, largeur de rouleau : 0.6250 po, diamètre du goujon : 0.4375 po, longueur du goujon : 1.0000 po, scellé
N° D’ARTICLE MI07471923
N° MFRCF-1-1/8-S
Prix37.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
0009209900 Galet suiveur plat - tête fendue - diamètre de rouleau : 1.1250 po, largeur de rouleau : 0.6250 po, diamètre du goujon : 0.4375 po, longueur du goujon : 1.0000 po, scellé
N° D’ARTICLE MI07471923
N° MFRCF-1-1/8-S
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
Prix37.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rouleau Diamètre  
    1-1/8 po
  • Rouleau Largeur  
    0.6250 po
  • Goujon Diamètre  
    0.4375 po
  • Taille du filetage
    7/16-20
  • Poids
    0.21 lb

Détails

  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de tête
    Tête fendue
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0009209900
  • Numéro CUP du fabricant
    622424920995
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2473 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3619 lbf
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Type de goujon
    Standard
  • CUP_NON
    622424920995

Aperçu

Description du fabricant
CF 1-1/8 S (REG. GOUJON AVEC JOINTS)