Spécifications
Dimensions
- Rouleau Diamètre1-5/8 po
- Rouleau Largeur0.8750 po
- Goujon Diamètre0.6250 po
- Taille du filetage5/8-18
- Poids0.6 lb
Détails
- Type de fermetureScellé
- Type de têteTête fendue
- Numéro de catalogue du fabricant0009210600
- Numéro CUP du fabricant622424921060
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale5013 lbf
- Capacité de charge statique radiale6519 lbf
- Forme de rouleauPlat
- Type de goujonStandard
- CUP_NON622424921060