Motion
CYR-1-1/8
Rouleau à fourche plat - 1.1250 po de diamètre, 0.3125 po de diamètre, 0.6250 po de largeur de rouleau, ouvert, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI07471934
N° MFRCYR-1-1/8
Prix28.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau à fourche plat - 1.1250 po de diamètre, 0.3125 po de diamètre, 0.6250 po de largeur de rouleau, ouvert, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI07471934
N° MFRCYR-1-1/8
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
Prix28.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.3125 po
  • Largeur totale
    0.6875 po
  • Rouleau Diamètre  
    1.1250 po
  • Rouleau Largeur  
    0.6250 po
  • Poids
    0.16 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Roulements ordinaires
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0009220600
  • Numéro CUP du fabricant
    622424922067
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2473 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3619 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Forme de rouleau
    Plat
  • CUP_NON
    622424922067

Aperçu

Description du fabricant
CYR 1-1/8 (OKE/NO SEALS)

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer