Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.1250 po
- Largeur totale2.0625 po
- Rouleau Diamètre3.5000 po
- Rouleau Largeur2.0000 po
- Poids4.95 lb
Détails
- Élément de roulementRoulements ordinaires
- Type de fermetureScellé
- Numéro de catalogue du fabricant0009222300
- Numéro CUP du fabricant622424922234
- Type de produitRouleaux à empiècement plat et à empiècement
- Capacité de charge dynamique radiale25831 lbf
- Capacité de charge statique radiale45389 lbf
- Forme de rouleauPlat
- CUP_NON622424922234