Spécifications
Dimensions
- Rouleau Diamètre1.2500 po
- Rouleau Largeur0.7500 po
- Goujon Diamètre0.5000 po
- Taille du filetage1/2-20
- Poids0.3 lb
Détails
- Type de fermetureScellé
- Type de têteTête hexagonale
- Numéro de catalogue du fabricant0009201100
- Numéro CUP du fabricant622424920117
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale3485 lbf
- Capacité de charge statique radiale4631 lbf
- Forme de rouleauJoli
- Type de goujonStandard
- CUP_NON622424920117