Spécifications
Dimensions
- Longueur60 pi
- Largeur6 po
Détails
- CouleurTransparent
- ECCNEAR99
- Code d’harmonisation6805-30-1000
- Utilisation à l’intérieur et à l’extérieurLes deux
- Numéro de stock du fabricant70071660156
- Numéro CUP du fabricant50051125859573
- Rayures unies ou messageCouleur unie
- CUP_NON50051125859573
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- Pour les zones de circulation de chaussures légères à lourdes
- Surface antidérapante à haute friction et à revêtement minéral
- La surface très durable résiste aux rigueurs de la circulation des équipements
- La conception à profil bas aide à réduire le risque de trébuchement
- Adhésif haute performance sensible à la pression pour une application facile
- Applications : surfaces planes, marches, escaliers, entrées, rampes, échelles, équipement de pelouse, motoneiges, scooters, machines de construction et véhicules
- Des formes et des tailles personnalisées sont également disponibles
- Certification de traction élevée NFSI
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
3M Dépliant sur la sécurité abrasiveLes abrasifs collés portables 3M Cubitron 3 combinés aux systèmes de respirateurs purificateurs d’air motorisés 3M créent une solution totale qui protège les travailleurs tout en augmentant l’efficacité. Accomplissez plus sans sacrifier la sécurité de vos travailleurs avec cette solution.
Voir la documentation
3M Brochure des solutions pour les parcs d’attractions3M fournit des produits industriels et de sécurité conçus pour améliorer la productivité et protéger les travailleurs dans les applications de parc d’attractions. La gamme comprend des solutions de protection de la tête, des yeux, de l’ouïe, des voies respiratoires, du soudage et des chutes conçues pour le confort, la performance et la fiabilité.
Voir la documentation
3M Étude de cas sur la protection contre le soudage en aluminiumLa construction automobile légère impose des exigences élevées en matière de santé et de sécurité au travail.
Voir la documentation
3M Résoudre les défis de l’industrie Thinsulate Automotive Étude de casRéduction du poids et des coûts sans compromettre la performance de l'isolant acoustique Thinsulate 3M
Voir la documentation
Plus de ressources
3M Résoudre les défis de l’industrie Étude de cas sur les solutions acoustiques
Avec les gens qui passent plus de temps que jamais dans leur voiture, il n’est pas surprenant que les conducteurs et les passagers veulent que la qualité silencieuse de leur maison soit également trouvée dans les véhicules qui les transportent à leur destination.
Étude de cas 3M Plastics Automotive
Mis au défi par un important client d’équipementier automobile de trouver des moyens novateurs de réduire le poids des pièces sans sacrifier les propriétés mécaniques ou esthétiques, un fournisseur mondial de premier plan de composants de garniture en plastique intérieurs a obtenu des réductions de poids de 5 -13 % dans un certain nombre de leurs composants clés.