Motion
RUBANS ET BANDES DE ROULEMENT TOUT USAGE ANTIDÉRAPANTS 85964 3M SAFETY-WALK 613, B

3M
85964 3M SAFETY-WALK SLIP-RESISTANT GENERAL PURPOSE TAPES AND TREADS 613, B

3M™ Safety-WalkMC – Bandes de roulement et rubans antidérapants tout usage 613, rayures noires/jaunes, 3 po x 60 pi, rouleau, 1/caisse
N° D’ARTICLE MI07473166
N° MFR85964 3M SAFETY-WALK SLIP-RESISTANT GENERAL PURPOSE TAPES AND TREADS 613, B
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
85964 3M SAFETY-WALK SLIP-RESISTANT GENERAL PURPOSE TAPES AND TREADS 613, B

3M™ Safety-WalkMC – Bandes de roulement et rubans antidérapants tout usage 613, rayures noires/jaunes, 3 po x 60 pi, rouleau, 1/caisse
N° D’ARTICLE MI07473166
N° MFR85964 3M SAFETY-WALK SLIP-RESISTANT GENERAL PURPOSE TAPES AND TREADS 613, B

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    60 pi
  • Largeur
    3 po

Détails

  • Couleur
    Noir/Jaune
  • ECCN
    EAR99
  • Code d’harmonisation
    6805-30-1000
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Les deux
  • Numéro de stock du fabricant
    70071660222
  • Numéro CUP du fabricant
    50051125859641
  • Rayures unies ou message
    Rayures
  • CUP_NON
    50051125859641

Aperçu

Description du fabricant
85964 3M RÉSISTANT AU GLISSEMENT POUR UNE MARCHE SÉCURITAIRE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Pour les zones de circulation de chaussures légères à lourdes
  • Surface antidérapante à haute friction et à revêtement minéral
  • La surface très durable résiste aux rigueurs de la circulation des équipements
  • La conception à profil bas aide à réduire le risque de trébuchement
  • Adhésif haute performance sensible à la pression pour une application facile
  • Applications : surfaces planes, marches, escaliers, entrées, rampes, échelles, équipement de pelouse, motoneiges, scooters, machines de construction et véhicules
  • Des formes et des tailles personnalisées sont également disponibles
  • Certification de traction élevée NFSI