Motion
27347 3M SECUREFIT SF615SGAF, LENTILLE ANTIBUÉE TRANSPARENTE SCOTCHGARD +1.5 DIOPTRIE

3M
27347 3M SECUREFIT SF615SGAF, CLEAR SCOTCHGARD ANTI-FOG LENS +1.5 DIOPTER

3M™ Lunettes de protection SecureFit SF615SGAF, lentilles antibuée transparentes Scotchgard +1.5 dioptrie
N° D’ARTICLE MI07473189
N° MFR27347 3M SECUREFIT SF615SGAF, CLEAR SCOTCHGARD ANTI-FOG LENS +1.5 DIOPTER
Prix25.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
27347 3M SECUREFIT SF615SGAF, CLEAR SCOTCHGARD ANTI-FOG LENS +1.5 DIOPTER

3M™ Lunettes de protection SecureFit SF615SGAF, lentilles antibuée transparentes Scotchgard +1.5 dioptrie
N° D’ARTICLE MI07473189
N° MFR27347 3M SECUREFIT SF615SGAF, CLEAR SCOTCHGARD ANTI-FOG LENS +1.5 DIOPTER
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
Prix25.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Universelle
  • Poids
    1.652 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Verres antibuée
  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI Z87.1-2003 et CSA Z94.3-2007
  • Caractéristiques de confort
    Lentille en polycarbonate transparent absorbant 99.9 % des rayons UVA et UVBray
  • Lentille dioptrique
    1.5
  • Couleur du cadre
    Gris
  • Style de cadre
    Demi-cadre
  • Couleur du cadre
    Gris
  • Matériau des branches du cadre
    Plastique
  • Groupe et classe
    Haut de gamme
  • Revêtement de lentille
    Anti-rayures et antibuée
  • Couleur de la lentille
    Effacer
  • Marquage des lentilles
    Z87+
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate
  • Numéro de stock du fabricant
    SF615SGAF
  • Numéro CUP du fabricant
    50051131273479
  • Série
    600
  • Type
    Lunettes de sécurité
  • CUP_NON
    50051131273479
  • Protection UV
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
27347 3M SECUREFIT SF615SGAF, TRANSPARENT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Doté de la technologie exclusive 3M™ Pressure Diffusion Temple Technology qui aide à diffuser la pression sur l’oreille pour un ajustement sûr et confortable
  • Le revêtement antibuée ScotchgardMC dure plus longtemps que les revêtements antibuée traditionnels, ce qui aide à augmenter la performance des lunettes dans les environnements humides et humides
  • Le revêtement exclusif conserve son efficacité pendant au moins 25 lavages, permettant aux travailleurs de porter leurs lunettes plus longtemps
  • Les travailleurs peuvent se sentir en confiance en portant des lunettes antibuée Scotchgard de marque parce qu’elles répondent aux exigences de la norme ANSI Z87.1.2015
  • +1.5 dioptries combinant protection oculaire et amélioration de la lecture
  • Conforme aux exigences de la norme ANSI Z87.1-2015 en tant que lunettes résistantes aux chocs
  • Lentille en polycarbonate transparent absorbant 99.9 % des rayons UVA et UVB
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon