Motion
NU 212 ECM/C3VL0241

SKF
NU 212 ECM/C3VL0241

Roulements à rouleaux cylindriques, avec revêtement en céramique pour prévenir l’érosion électrique – Droit, DI 60 mm, DI 110 mm, largeur 22 mm, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI07473711
N° MFRNU 212 ECM/C3VL0241
Prix1,911.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NU 212 ECM/C3VL0241

Roulements à rouleaux cylindriques, avec revêtement en céramique pour prévenir l’érosion électrique – Droit, DI 60 mm, DI 110 mm, largeur 22 mm, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI07473711
N° MFRNU 212 ECM/C3VL0241
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
Prix1,911.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Extérieur Diamètre  
    110 mm
  • Global Largeur  
    22 mm
  • Poids
    2.05 lb

Détails

  • ABEC
    ABEC 1
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Métal usiné
  • Revêtement de finition
    Isolation électrique
  • Brides
    Anneau extérieur 2 nervures, anneau intérieur sans bride
  • Dégagement interne
    C3
  • Localisation
    Aucun
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Numéro CUP du fabricant
    7316571428772
  • Élément matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    7500 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Ensemble de commande de service séparable I/R
  • Série
    2
  • CUP_NON
    7316571428772

Aperçu

Description du fabricant
NU 212 ECM/CYLINDRE C3VL0241