Motion
JCQA32-50
Cylindre compact - Type standard, diamètre de 32 mm, course de 50 mm, les deux extrémités, type de montage conique
N° D’ARTICLE MI07473717
N° MFRJCQA32-50
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cylindre compact - Type standard, diamètre de 32 mm, course de 50 mm, les deux extrémités, type de montage conique
N° D’ARTICLE MI07473717
N° MFRJCQA32-50

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    32 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    50 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les actionneurs compacts de la série JCQ sont à double action, à tige simple, compacts et légers.
  • Type de cylindre compact
    Standard
  • Pays d’origine
    JP
  • Série de cylindres
    JCQ
  • Catalogue du fabricant
  • Type de montage
    Les deux extrémités sont taraudées
  • Action du piston
    Double action
  • Filetage de port standard
    BSPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Sexe de la tige
    Femme
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    JCQ

Aperçu

Description du fabricant
JCQA32-50
  • Tailles d’alésage : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 53, 80 et 100mm
  • Disponible en 2 styles de montage
  • Disponible en ports métriques dans les alésages 12 à 40mm
  • Disponible en ports Rc, NPT et G dans les alésages 50 à 100mm
  • Capacité d’interrupteur automatique en option
  • AVC jusqu’à 50mm

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté