Motion
CG1YZ20TN-100Z

SMC CORP OF AMERICA
CG1YZ20TN-100Z

CG1-Z CG1YZ20TN-100Z avec diamètre de 20 mm
N° D’ARTICLE MI07475320
N° MFRCG1YZ20TN-100Z
Prix50.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CG1YZ20TN-100Z

CG1-Z CG1YZ20TN-100Z avec diamètre de 20 mm
N° D’ARTICLE MI07475320
N° MFRCG1YZ20TN-100Z

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix50.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    100 mm

Détails

  • Changement automatique
    Aucun
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de montage
    De base, sans montage sur tourillon, filetage femelle
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Botte de tige
    Sans gaine de tige
  • Série
    CG1-Z

Aperçu

Description du fabricant
CG1YZ20TN-100Z
  • Pression de service minimale : 0.01 à 0.02 (MPa)
  • Double action, tige unique
  • Tailles d’alésage : 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
  • Course standard : 25, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300 (mm)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté