Spécifications
Dimensions
- Taille du tableau de bord-20
- Poids du tuyau195.00 lb/pi
- Longueur300.00 pi
- Rayon de courbure minimum8.75 po
- Tuyau nominal intérieur Diamètre1-1/4 po
- Extérieur du tuyau nominal Diamètre1.75 po
- Épaisseur du mur0.25 po
Détails
- Résistance à l’abrasionStandard
- Pression d’éclatement800 psi
- CouleurNoir
- Raccords compatiblesU, E, 265 P, inserts cannelés, déconnexion rapide
- Construction4 spirale
- Matériau de recouvrement de tuyauEPDM
- Matériau de renforcement du tuyauPolyester
- Type de tuyauAir et usages multiples
- Matériau du tube intérieurEPDM
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantH010520BK-300R
- Numéro CUP du fabricant639789289599
- Nom du fabricant (attribut de description)Boston Industrial (Danfoss)
- Température de fonctionnement maximale180 °F
- Température de fonctionnement min.-40 °F
- Numéro NMFC70
- SérieSérie H0105
- Matériau du tubeEPDM
- Applications typiquesAir et eau généraux.
- CUP_NON639789289599
- Pression de service200 psi
Aperçu
- Chef de file de l’industrie depuis 1870|Conçu pour la sécurité et la fiabilité