Motion
CM2L32-300AZ-XC22

SMC CORP OF AMERICA
CM2L32-300AZ-XC22

C(D)M2-Z, Double action, Tige unique, Cylindre pneumatique, Options environnementales
N° D’ARTICLE MI07476000
N° MFRCM2L32-300AZ-XC22
Price$110.35/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CM2L32-300AZ-XC22

C(D)M2-Z, Double action, Tige unique, Cylindre pneumatique, Options environnementales
N° D’ARTICLE MI07476000
N° MFRCM2L32-300AZ-XC22
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
Price$110.35/each

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    32 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    300 mm

Details

  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Coussin d’air
  • Fait sur commande
    Oui
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Style du pied axial
  • Nombre de commutateurs
    2
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Filetage de l’extrémité de la tige
    Extrémité de tige mâle
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Série
    CM2-Z
  • Type
    Pneumatique

Aperçu

Description du fabricant
CM2L32-300AZ-XC22
  • Cylindre à tige unique à double action
  • Joints FKM (XC22)
  • L'essuie-glace (XC4) empêche la contamination de pénétrer dans le cylindre
  • Le racloir de bobine de tige (XC35) peut être utilisé pour éliminer les scories de soudure, la glace et autres contaminants de la tige de piston
  • La tige de piston en acier inox (XC6) remplace la tige de piston standard en acier au carbone
  • La graisse de qualité alimentaire (XC85) remplace la graisse interne standard