Motion
CDG1KBN50-450Z

SMC CORP OF AMERICA
CDG1KBN50-450Z

C(D)G1K-Z, Cylindre pneumatique, non rotatif, à double effet, tige unique
N° D’ARTICLE MI07478042
N° MFRCDG1KBN50-450Z
Prix176.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDG1KBN50-450Z

C(D)G1K-Z, Cylindre pneumatique, non rotatif, à double effet, tige unique
N° D’ARTICLE MI07478042
N° MFRCDG1KBN50-450Z
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
Prix176.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    450 mm

Détails

  • Changement automatique
    Avec (aimant intégré)
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    De base
  • Options incluses
    Aimant, prêt pour le changement
  • Action du piston
    Double action
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Botte de tige
    Sans gaine de tige
  • Type de tige
    Tige unique - Non rotative
  • Série
    CG1-Z

Aperçu

Description du fabricant
CDG1KBN50-450Z
  • Non rotatif, double action, tige unique
  • Taille de l’alésage (mm) : 20, 25, 32, 40, 50, 63
  • Courses standard (mm) : 25 à 300
  • Haute précision non rotative
  • Fonctionnement à haute vitesse/longue durée de vie
  • Capacité d’interrupteur automatique