Motion
5634650100

AVENTICS
5634650100

Vanne de régulation d’air mécanique - corps à orifice, 5 ports, 2 positions, actionnée par levier rotatif
N° D’ARTICLE MI07478370
N° MFR5634650100
Prix280.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
5634650100

Vanne de régulation d’air mécanique - corps à orifice, 5 ports, 2 positions, actionnée par levier rotatif
N° D’ARTICLE MI07478370
N° MFR5634650100
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
Prix280.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Port 1 taille/type
    1/4 BSPP

Détails

  • Type d’actionneur
    Levier rotatif
  • Matériau du corps
    Zinc moulé sous pression, polyamide renforcé de fibre de verre
  • Direction du débit
    4-Way
  • Débit
    42.38 pcm
  • Type de fonctionnement manuel
    Verrouillage
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    -13.78 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    2
  • Milieu de fonctionnement
    Air comprimé
  • Plage de pression de fonctionnement
    -13.78 à 145 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    -13 à 176 °F
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Fonction de la vanne
    Bobine

Aperçu

Description du fabricant
563.465.0100 5/2-WAY VANNE DN7

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif