Motion
5776270220

AVENTICS
5776270220

Vanne de régulation d’air à solénoïde - corps à orifice, 5 ports, 2 positions, double solénoïde
N° D’ARTICLE MI07478373
N° MFR5776270220
Prix265.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
5776270220

Vanne de régulation d’air à solénoïde - corps à orifice, 5 ports, 2 positions, double solénoïde
N° D’ARTICLE MI07478373
N° MFR5776270220
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
Prix265.63 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Matériau du corps
    Zinc moulé sous pression, polyamide renforcé de fibre de verre
  • Direction du débit
    4-Way
  • Débit
    42.38 pcm
  • Type de fonctionnement manuel
    Verrouillage
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Double
  • Milieu de fonctionnement
    Air comprimé
  • Plage de pression de fonctionnement
    29 à 145 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    -13 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
577.627.0220 SOLÉNOÏDE 5/2-WAY VANNE

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif