Motion
SY7240-5W4U
VANNE, SOL DBL, BASE MT
N° D’ARTICLE MI07480992
N° MFRSY7240-5W4U
Prix115.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
VANNE, SOL DBL, BASE MT
N° D’ARTICLE MI07480992
N° MFRSY7240-5W4U

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix115.28 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Série
    SY

Aperçu

Description du fabricant
SY7240-5W4U
  • Fluide : air
  • Plage de pression de fonctionnement : (pilote interne) 0.1 - 0.7MPa(pilote externe) -100kPa à 0.7MPa(pilote externe, plage de pression pilote) 0.25 - 0.7MPa
  • Surface effective mm 2 (Cv) : corps oblongé 10.6 (0.59);monté sur base 12.6 (0.7)
  • Tension nominale du serpentin : 3, 5, 6, 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Temps de réponse (0.5MPa) sans voyant lumineux &détecteur de tension de surtension : 32ms ou moins
  • Température ambiante et du liquide : 50°C

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté