Motion
A100-NAA-GGPN-B30

ALL-FLO PUMP COMPANY
A100-NAA-GGPN-B30

Pompe boulonnée métallique - Section produit en aluminium, centre en aluminium, ports NPT 1 po, débit maximum 48.0 gal/min, déplacement moyen 0.070 gal
N° D’ARTICLE MI07482031
N° MFRA100-NAA-GGPN-B30
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ALL-FLO PUMP COMPANY
A100-NAA-GGPN-B30

Pompe boulonnée métallique - Section produit en aluminium, centre en aluminium, ports NPT 1 po, débit maximum 48.0 gal/min, déplacement moyen 0.070 gal
N° D’ARTICLE MI07482031
N° MFRA100-NAA-GGPN-B30
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tailles de l’orifice de sortie d’entrée
    1 po
  • Poids
    26 lb

Détails

  • Échappement d’air
    3/4 NPT
  • Entrée d'air
    1/4 NPT
  • Déplacement moyen
    0.070 gal
  • Matériau de la bille
    Geolast®
  • Matériau de la section centrale
    Aluminium
  • Vérifier le matériau du siège
    Polypropylène
  • Mot-clé de description
    Orifices NPT de 1 po
  • Matériau de la membrane
    Geolast®
  • Type de service
    Continu
  • Matériel de quincaillerie
    Acier galvanisé
  • Type de port de sortie d’entrée
    NPT
  • Pression maximale
    120 psi
  • Teneur maximale en solides
    1/4 po Dia.
  • Débit maximum
    48 gal/min
  • Matériau du joint torique
    Nitrile
  • Transfert
    Aspiration centrale avant/centre de refoulement arrière
  • Élévateur d’aspiration
    Sec - 17.00 pi, humide - 30.00 pi
  • Lien d’ingénierie Iom du produit Supp
  • Brochure de produits à l’appui
  • Conception du type
    Métallique boulonné
  • Trousse de réparation d'extrémité humide
    AWE-100-GGPN-M
  • Matériaux mouillés
    Aluminium

Aperçu

Description du fabricant
A100-NAA-GGPN-B30 1" ALUMINUM/GEOLAST