Motion
231/530CAG3MKC4P5-02

NSK CORP, BEARING DIV
231/530CAG3MKC4P5-02

Roulement à rouleaux sphériques – DI 530 mm, DI 870 mm, largeur 272 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI07482061
N° MFR231/530CAG3MKC4P5-02
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
231/530CAG3MKC4P5-02

Roulement à rouleaux sphériques – DI 530 mm, DI 870 mm, largeur 272 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI07482061
N° MFR231/530CAG3MKC4P5-02
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    530 mm
  • Extérieur Diamètre  
    870 mm
  • Global Largeur  
    272 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C4
  • Numéro CUP du fabricant
    029176985072
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    231
  • CUP_NON
    029176985072

Aperçu

Description du fabricant
231/530CAG3MKC4P5-02 ROULEAU SPHÉRIQUE