Motion
HD76005 OLP
Enrouleur de tuyau robuste pour air/eau basse pression - Conçu pour une utilisation avec un tuyau de 3/8 po x 100 pi, 500 psi, rouge, entrée femelle 1/2 NPT -, sortie femelle 1/2 NPT -
N° D’ARTICLE MI07482077
N° MFRHD76005 OLP
Prix986.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Enrouleur de tuyau robuste pour air/eau basse pression - Conçu pour une utilisation avec un tuyau de 3/8 po x 100 pi, 500 psi, rouge, entrée femelle 1/2 NPT -, sortie femelle 1/2 NPT -
N° D’ARTICLE MI07482077
N° MFRHD76005 OLP
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
Prix986.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur du tuyau
    3/8 po
  • Longueur du tuyau
    100 pi
  • Hauteur totale
    20.25 po
  • Longueur totale
    19.75 po
  • Largeur totale
    8.25 po
  • Poids
    56 lb

Détails

  • Application
    Air/Eau
  • Mot-clé de description
    Conçu pour être utilisé avec un tuyau de 3/8 po x 100 pi
  • Code d’harmonisation
    8479.89.9899
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    699567017967
  • Température maximale
    150 °F
  • Type de montage
    Montage sur banc, montage sur camion
  • Application de pression
    Air/eau basse pression
  • Pression nominale
    500 psi
  • Couleur de la bobine
    Rouge
  • Entrée du dévidoir
    1/2 NPT - Femme
  • Sortie de bobine
    1/2 NPT - Femme
  • Longueur de la capacité du tuyau standard
    100 pi
  • CUP_NON
    699567017967

Aperçu

Description du fabricant
HD76005 BOBINE OLP SANS FLEXIBLE
  • La conception de base robuste, la construction entièrement en acier et la finition en poudre cuite se combinent pour produire un produit robuste et résistant à la corrosion
  • Un mécanisme de verrouillage nouvellement redessiné offre une durée de vie plus longue des composants de verrouillage
  • Deux roulements à billes étanches produisent une rotation plus fluide de la bobine et un fonctionnement plus facile
  • Rouleaux de guidage - La conception monobloc et les goupilles en acier inoxydable offrent une plus grande résistance et une facilité d'entretien
  • Facilité d'utilisation - Le moyeu en aluminium moulé sous pression de haute qualité et les deux roulements à billes étanches produisent une rotation plus fluide de la bobine et un fonctionnement plus facile
  • Finition de qualité et résistance à la corrosion - Les composants revêtus de poudre individuels offrent une protection maximale contre la corrosion prématurée

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif