Motion
VVS 2 NPT M

FASTER
VVS 2 NPT M

Bouchon hydraulique - Corps en acier, vanne à clapet, 2 po NPTF, filetage femelle 2 – 11-1/2 , 5075 psi, 2 po de diamètre de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI07483801
N° MFRVVS 2 NPT M
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FASTER
VVS 2 NPT M

Bouchon hydraulique - Corps en acier, vanne à clapet, 2 po NPTF, filetage femelle 2 – 11-1/2 , 5075 psi, 2 po de diamètre de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI07483801
N° MFRVVS 2 NPT M
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    2 – 11-1/2 NPTF
  • Taille du corps
    2 po

Détails

  • Application
    Hydraulique
  • Matériau du corps
    Acier
  • Pression d’éclatement
    18855 psi
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Type de raccord
    Vis-à-raccord
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 2 po. NPTF, 2 – 11-1/2
  • Débit
    264.17 gal/min
  • Type de raccord de tuyau
    NPTF femelle
  • Industrie/Application
    Construction, industrie, pétrole et gaz, marine
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Déversement
    1.55550 oz liq. (É.-U.)
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    2 po
  • Type de vanne
    Soupape à champignon
  • Pression de service
    5075 psi
  • Plage de pression de service
    5001 à 6000 psi

Aperçu

Description du fabricant
VVS 2 NPT M QUICK CONNECT PIG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif