Motion
L0235-625
Complexe d’aluminium, composition d’huile minérale blanche Usp, qualité NLGI 1.5 , résistant à l’eau
N° D’ARTICLE MI07483913
N° MFRL0235-625
Prix128.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Complexe d’aluminium, composition d’huile minérale blanche Usp, qualité NLGI 1.5 , résistant à l’eau
N° D’ARTICLE MI07483913
N° MFRL0235-625
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
Prix128.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Grade NLGI
    1.5

Détails

  • Type de base
    Huile minérale blanche USP
  • Certification
    NSF H1
  • Composition
    Complexe d’aluminium, Usp Huile minérale blanche
  • Point de chute
    520 °F
  • Épaississeur de graisse
    Complexe d’aluminium
  • Température de fonctionnement maximale
    388 °F
  • Température de fonctionnement min.
    10 °F
  • Type d’huile
    Minéral blanc USP
  • Série
    LUMIÈRE TAC PURE
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau

Aperçu

Description du fabricant
P0235-625 RECHARGE LUBRIPLATE PERMA