Motion
ER211 55 mm

SHUSTER CORP
ER211 55 MM

Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre extérieur de 55 mm, diamètre extérieur de 100 mm, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI07486457
N° MFRER211 55 MM
Prix82.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SHUSTER CORP
ER211 55 MM

Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre extérieur de 55 mm, diamètre extérieur de 100 mm, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI07486457
N° MFRER211 55 MM

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix82.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    55 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    55.6 mm
  • Anneau extérieur Largeur  
    30.2 mm
  • Extérieur Diamètre  
    100 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service moyen
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Capacité de charge dynamique radiale
    43 600 N
  • Capacité de charge statique radiale
    29 000 N
  • Type de joint
    Contact avec Flinger

Aperçu

Description du fabricant
INSERTION ER211 55 MM AVEC ANNEAU ÉLASTIQUE ET JEU