Motion
SUC207 35 mm

SHUSTER CORP
SUC207 35 MM

Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre 35 mm, diamètre extérieur 2.8346 po, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI07486472
N° MFRSUC207 35 MM
Prix152.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SHUSTER CORP
SUC207 35 MM

Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre 35 mm, diamètre extérieur 2.8346 po, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI07486472
N° MFRSUC207 35 MM

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix152.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    42.9 mm
  • Anneau extérieur Largeur  
    20 mm
  • Extérieur Diamètre  
    2.8346 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service moyen
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Capacité de charge dynamique radiale
    25 700 N
  • Capacité de charge statique radiale
    15 200 N
  • Type de joint
    Contact avec Flinger

Aperçu

Description du fabricant
INSERT EN ACIER INOXYDABLE DE SUC207 35 MM AVEC
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon