Spécifications
Dimensions
- Distance centrale4.5000 po
- Taille d’entrée0.8750 po
- Taille du réducteur du fabricant4509
- Débit maximal tr/min1.46 tr/min
- Couple de sortie maximal15480 po-lb à 1.46 tr/min de sortie
- Taille de sortie1.7500 po
- Ratio1200:1
- Facteur de service1.0
- Hauteur des dimensions d’expédition30 po
- Longueur des dimensions d’expédition48 po
- Largeur des dimensions d’expédition24 po
- Poids183 lb
Détails
- Dessin CAD
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeArbre plein
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant0230-37654
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662798992037
- Puissance d’entrée maximale0.940 ch à 1750 tr/min
- Type de sortieSolide
- RéductionDouble
- Série4500
- CUP_NON662798992037
Aperçu
- Conception modulaire
- Dimensions de montage universelles
- Capacité thermique accrue et efficacité accrue
- Boîtier en fonte
- Joints Viton