Spécifications
Dimensions
- Distance centrale3.2500 po
- Taille d’entrée0.8750 po
- Taille du réducteur du fabricant3204
- Débit maximal tr/min2.33 tr/min
- Couple de sortie maximal5560 po-lb à 2.33 tr/min de sortie
- Taille du cadre NEMA/IEC143TC
- Taille de sortie1.3750 po
- Ratio750:1
- Facteur de service1.0
- Hauteur des dimensions d’expédition12 po
- Longueur des dimensions d’expédition20-1/2 po
- Largeur des dimensions d’expédition12-1/4 po
- Poids85 lb
Détails
- Dessin CADRATIO=750/1|TYLE=S|FS=143TC
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeC-Face Quill
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant0230-30411
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662798989761
- Puissance d’entrée maximale0.460 ch à 1750 tr/min
- Type de sortieSolide
- RéductionDouble
- Série3200
- CUP_NON662798989761
Aperçu
- Conception modulaire
- Dimensions de montage universelles
- Capacité thermique accrue et efficacité accrue
- Boîtier en fonte
- Joints Viton®