Motion
22240KEMBW33C3

TIMKEN
22240KEMBW33C3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 200 mm, DI 360 mm, largeur 98 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI07487986
N° MFR22240KEMBW33C3
Price$5,970.51/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
22240KEMBW33C3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 200 mm, DI 360 mm, largeur 98 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI07487986
N° MFR22240KEMBW33C3
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
Votre prix5,970.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    200 mm
  • Rayon du filet
    3.00 mm
  • Outside Diameter  
    360 mm
  • Overall Width  
    98 mm
  • Poids
    93.76 lb

Details

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Type de cage
    Usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Matériau de l’élément
    Rouleau
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de trou de lubrification
    Rainures et trous d’huile dans l’anneau extérieur
  • Numéro CUP du fabricant
    087796026025
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Relubrifiable
    Oui
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Série
    222
  • Type de roulement
    Roulements à rouleaux sphériques
  • CUP_NON
    087796026025

Aperçu

Description du fabricant
22240KEMBW33C3 BRG
  • (W33) Trous de lubrification standard et rainure dans la bague extérieure

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs