Motion
40-200-100-IN JAUGE D'ASPIRATION H2O V CA

NOSHOK INC
40-200-100-IN H2O VAC VACUUM GAUGE

Manomètre d’aspiration, boîtier en acier inoxydable 4 po 304 , intérieur en alliage de cuivre, 100 inH2O V c.a., raccord inférieur mâle 1/4 NPT
N° D’ARTICLE MI07489473
N° MFR40-200-100-IN H2O VAC VACUUM GAUGE
Prix238.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
40-200-100-IN H2O VAC VACUUM GAUGE

Manomètre d’aspiration, boîtier en acier inoxydable 4 po 304 , intérieur en alliage de cuivre, 100 inH2O V c.a., raccord inférieur mâle 1/4 NPT
N° D’ARTICLE MI07489473
N° MFR40-200-100-IN H2O VAC VACUUM GAUGE
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
Prix238.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la face
    4.0000 po

Détails

  • Précision
    1.6
  • Plage de température ambiante
    -4 à 140
  • Application
    Surveillance des filtres, distribution des gaz, CVCA, détection des fuites, indication du niveau, médical
  • Cadre
    Acier inoxydable 304
  • Type de cas
    Acier inoxydable 304 , raccord inférieur
  • Emplacements de connexion
    Bas
  • Type de connexion
    Filetage national des tuyaux (NPT)
  • Type de jauge
    Manomètre basse pression
  • Matériau de la lentille
    Verre à instrument
  • Matériel
    Acier inoxydable 304
  • Corps du connecteur de matériau
    Laiton
  • Matériau du pointeur
    Verre à instrument

Aperçu

Description du fabricant
40-200-100-IN JAUGE D'ASPIRATION H2O V CA
  • Boîtier en acier inoxydable 304 de 4 po
  • Alliage de cuivre interne
  • 10 poH<sub>2</sub>O
  • Jauge de pression de raccord inférieur mâle de 1/4 po National Pipe Thread (NPT)

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté