Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.4375 po
- Largeur de la base1.5000 po
- Longueur du boulon du centre au centre3.7500 à 4.5000 po
- Taille du boulon0.3750 po
- Diamètre à l’alésage25 mm
- Hauteur totale2.8125 po
- Longueur totale5.5000 po
- Poids1.57 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type de finOuvert
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Insérer le type de roulementRoulement à billes
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- LubrifiantNLGI 2 NSF H1 Qualité alimentaire
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Qualité du matériel316SS
- Température de fonctionnement maximale220 °F
- Rpm max.2700 tr/min
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale2801 lbf
- Roulement de rechangePN-205
- Type de jointJoint à lèvres triple haute performance