Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.3125 po
- Largeur de la base1.5000 po
- Longueur du boulon du centre au centre3.3750 à 4.1250 po
- Taille du boulon0.3750 po
- Diamètre à l’alésage3/4 po
- Hauteur totale2.5469 po
- Longueur totale5.0000 po
- Largeur totale1.2188 po
- Poids0.8 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier 52100
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Caractéristiques et avantages• Joint haute performance • Complexe de lithium
- Revêtement de finitionPlaqué nickel phosphoreux
- Matériau du boîtierComposite
- Insérer le matériel52101 Acier de roulement
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Type de verrouillageCollier concentrique
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant712598
- Numéro CUP du fabricant662461347713
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Rpm max.3100 tr/min
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale2611 lbf
- Roulement de rechangePN-12T
- Type de jointJoint haute performance
- SérieCRPC-PN
- CUP_NON662461347713
Aperçu
- Joint haute performance
- Complexe de lithium