Motion
CRFC-PN24T

SEALMASTER
CRFC-PN24T

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - 1-1/2 po de diamètre, bride 4-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau de boîtier thermoplastique, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint à lèvres triple haute performance
N° D’ARTICLE MI07490094
N° MFRCRFC-PN24T
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
CRFC-PN24T

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - 1-1/2 po de diamètre, bride 4-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau de boîtier thermoplastique, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint à lèvres triple haute performance
N° D’ARTICLE MI07490094
N° MFRCRFC-PN24T
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    4.0000 po
  • Taille du boulon
    0.5000 po
  • Alésage Diamètre  
    1-1/2 po
  • Global Hauteur  
    2.9375 po
  • Longueur totale Diamètre  
    5.2500 po
  • Poids
    2.78 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Lubrifiant
    NLGI 2 NSF H1 Graisse de qualité alimentaire
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à 150 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5307 lbf
  • Roulement de rechange
    PN-24T
  • Type de joint
    Joint à lèvres triple haute performance
  • Série
    CRFC
  • Type de roulement
    Balle

Aperçu

Description du fabricant
CRFC-PN24T 4 FLG BOULON
  • Insert en acier revêtu de nickel sans électrolyte à forte teneur en phosphore avec technologie d’étanchéité brevetée
  • Joint à lèvres triple haute performance
  • La combinaison de flingers en acier inoxydable et de matériaux pour les lèvres FKM offre une forte résistance aux contaminants
  • Spécialement conçu pour les industries avec des environnements de lavage corrosifs tels que les aliments et les boissons, les produits pharmaceutiques et la transformation chimique
  • Skwezloc est un collier de serrage concentrique qui se traduit par une concentricité presque parfaite de l’arbre à l’alésage du roulement et maintient une rondeur presque parfaite de la trajectoire de la bille, tout en réduisant la corrosion de contact
  • Élimine les dommages à l’arbre du verrouillage de la vis de réglage et minimise les vibrations induites par les roulements pour un fonctionnement plus fluide et silencieux
  • Le collier est enduit de fluoropolymère d’une vis à tête bombée Endurion TORX® qui dure 12 fois plus longtemps que les vis à tête hexagonale