Motion
HE7P-R-66SB
Pignon de retour - Cote CEMA E, 7 po de diamètre de rouleau, 66 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI07494441
N° MFRHE7P-R-66SB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de retour - Cote CEMA E, 7 po de diamètre de rouleau, 66 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI07494441
N° MFRHE7P-R-66SB
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    66 po
  • Distance entre les trous de montage
    75 po
  • Distance entre les extrémités du rouleau
    70 po
  • Longueur totale
    78-1/2 po
  • Rouleau Diamètre  
    7 po
  • Longueur du rouleau
    70 po
  • Poids
    172 lb
  • Largeur du coussinet de pied de montage
    12 po

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA E
  • Type de galet tendeur
    Retour
  • Lubrification
    Scellé
  • Joint d’étanchéité
    Labyrinthe avec joints de contact
  • Matériau de la coquille
    Tubulure en acier
  • Type de roulement
    Roulement à billes

Aperçu

Description du fabricant
HE7P-R-66SB GALET TENDEUR DE RETOUR AVEC SUPPORTS
  • Conforme aux normes CEMA pour les dimensions et respecte ou dépasse les capacités de charge de la série
  • Conçu et fabriqué pour une longue durée de vie sans problème
  • Roulements à billes scellés de haute qualité
  • Système d’étanchéité à contact durable et sans entretien protégeant contre les contaminants

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté