Motion
810

3M
810

Adhésif acrylique - 6.76 oz liq., 200 mL, temps de durcissement 8 à 24 h
N° D’ARTICLE MI07494490
N° MFR810
Prix298.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
810

Adhésif acrylique - 6.76 oz liq., 200 mL, temps de durcissement 8 à 24 h
N° D’ARTICLE MI07494490
N° MFR810

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix298.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’emballage
    200 mL, 6.76 oz liq. (É.-U.)
  • Résistance au cisaillement
    3600 psi
  • Gravité spécifique
    1.07

Détails

  • Type d’acrylique
    Acrylique
  • Matériau adhésif
    Acrylique
  • Application
    Collage des matériaux composites
  • Couleur
    Noir
  • Temps de durcissement
    8 à 24 h
  • Séchage complet
    8 à 24 h
  • Type
    Adhésif acrylique
  • CUP_NON
    00021200490798

Aperçu

Description du fabricant
7100142848 ADHÉSIF ACRYLIQUE NOIR DP810
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.