Motion
HRS 3  S1TM  30 PP UNC

HYDAC CORP
HRS 3 S1TM 30 PP UNC

Collier de serrage robuste - monté sur rail en C, 1.18 po de diamètre, moitiés en polypropylène, tube de 30 mm
N° D’ARTICLE MI07495401
N° MFRHRS 3 S1TM 30 PP UNC
Price$16.69/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
HRS 3 S1TM 30 PP UNC

Collier de serrage robuste - monté sur rail en C, 1.18 po de diamètre, moitiés en polypropylène, tube de 30 mm
N° D’ARTICLE MI07495401
N° MFRHRS 3 S1TM 30 PP UNC
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
Price$16.69/each

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage du boulon
    3/8 – 16 x 2-3/4 po / 254 x 254 mm
  • Taille de l’alésage de la pince
    1.18 po
  • Taille de la pince
    3
  • Taille du tuyau ou du tuyau
    Tube de 30 mm

Details

  • Surface interne de l’alésage
    Alésage côtelé
  • Contenu de l’assemblage de la pince
    2 moitiés de collier, plaque de recouvrement, 2 boulons à tête hexagonale et 2 écrous de rail de montage
  • Matériau du matériel de fixation
    Acier
  • Matériau de la pince
    Polypropylène
  • Style de pince
    Pince de tube robuste
  • Type de pince
    Collier de serrage pour tube – usage intensif
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2091209
  • Type de montage
    Montage sur rail en C
  • Type de fil
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
HRS 3 S1TM 30 PP UNC