Motion
EE3804TFX16

LIFT-ALL
EE3804TFX16

ÉLINGUE EN TOILE DE POLYESTER À BORDS BOURRÉS3-PLY, 4 PO X 16 PI
N° D’ARTICLE MI07495715
N° MFREE3804TFX16
Price$290.84/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
EE3804TFX16

ÉLINGUE EN TOILE DE POLYESTER À BORDS BOURRÉS3-PLY, 4 PO X 16 PI
N° D’ARTICLE MI07495715
N° MFREE3804TFX16
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
Price$290.84/each

Spécifications

Dimensions

  • Overall Length  
    16 pi
  • Longueur de l’élingue
    16 pi
  • Capuchon de poids du panier vertical à élingue
    39600 lb
  • Web Largeur  
    4 po
  • Poids
    13.99 lb
  • Largeur
    4 po

Details

  • Capacité du panier 90
    3200 lb
  • Capacité du collier
    1280 lb
  • Couleur
    ARGENT AVEC BORDURE BLEUE
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Numéro CUP du fabricant
    697886938024
  • Matériel
    POLYESTER
  • Résistance nominale à la rupture
    1600 lb
  • Plies
    3
  • Classe de produits
    0B
  • Bulletin de sécurité
    Bulletin de sécurité de l’élingue Web
  • Capacité de poids du collier ras-du-cou à élingue
    15800 lb
  • Couleur de l’élingue
    Argent
  • Type d’élingue
    Extrémité oculaire
  • Capacité de poids verticale de l'élingue
    19800 lb
  • CUP_NON
    697886938024
  • Capacité verticale 90
    1600 lb
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
EE3804TFX16 BANDE WEB
  • Marqueur de limite de dommages aux bords (EDL) hors service.
  • L’outil de marqueur EDL simplifie le processus d’inspection et prolonge également la durée de vie des élingues Web, ce qui vous permet d’économiser de l’argent.
  • La conception à bord tubulaire avec noyau résistant aux dommages aide à protéger les fibres du corps contre la coupe, gardant intacte la in-tégrité de l'élingue sans compromettre sa résistance.
  • Facile à identifier par les bords tubulaires bleus et le marqueur EDL.