Motion
230/630CAMKP55W507

NSK CORP, BEARING DIV
230/630CAMKP55W507

Roulement à rouleaux sphériques – DI 630 mm, DI 920 mm, largeur 212 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI07495747
N° MFR230/630CAMKP55W507
Prix138,715.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
230/630CAMKP55W507

Roulement à rouleaux sphériques – DI 630 mm, DI 920 mm, largeur 212 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI07495747
N° MFR230/630CAMKP55W507
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
Prix138,715.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    630 mm
  • Rayon du filet
    6 mm
  • Extérieur Diamètre  
    920 mm
  • Global Largeur  
    212 mm
  • Poids
    471.2 kg

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    Roulement à rouleaux sphérique, série 230
  • Capacité de charge dynamique
    5900000 N
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    029176823718
  • Rpm max.
    340 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    280 tr/min
  • Vitesse maximale
    340 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    230
  • Capacité de charge statique
    1.27E7 N
  • CUP_NON
    029176823718

Aperçu

Description du fabricant
230/630CAMKP55W507 BRG