Motion
230/710CAMKC3P55W507

NSK CORP, BEARING DIV
230/710CAMKC3P55W507

Roulement à rouleaux sphériques – DI 710 mm, DI 1030 mm, largeur 236 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI07495749
N° MFR230/710CAMKC3P55W507
Prix183,009.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
230/710CAMKC3P55W507

Roulement à rouleaux sphériques – DI 710 mm, DI 1030 mm, largeur 236 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI07495749
N° MFR230/710CAMKC3P55W507

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix183,009.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    710 mm
  • Rayon du filet
    6 mm
  • Extérieur Diamètre  
    1030 mm
  • Global Largeur  
    236 mm
  • Poids
    626.898 kg

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    Roulement à rouleaux sphérique, série 230
  • Capacité de charge dynamique
    7100000 N
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    029176798344
  • Rpm max.
    280 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    240 tr/min
  • Vitesse maximale
    280 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Énoncé de la proposition 65
  • Série
    230
  • Capacité de charge statique
    1.58E7 N
  • CUP_NON
    029176798344

Aperçu

Description du fabricant
230/710CAMKC3P55W507 BRG