Motion
230/750CAMKC3P55W507

NSK CORP, BEARING DIV
230/750CAMKC3P55W507

Roulement à rouleaux sphériques - DI 750 mm, DI 1090 mm, largeur 250 mm, 1:12 diamètre conique
N° D’ARTICLE MI07495751
N° MFR230/750CAMKC3P55W507
Prix205,851.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
230/750CAMKC3P55W507

Roulement à rouleaux sphériques - DI 750 mm, DI 1090 mm, largeur 250 mm, 1:12 diamètre conique
N° D’ARTICLE MI07495751
N° MFR230/750CAMKC3P55W507

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix205,851.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    750 mm
  • Extérieur Diamètre  
    1090 mm
  • Global Largeur  
    250 mm
  • Poids
    1702.29 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C3
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    029176823763
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Énoncé de la proposition 65
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Série
    230
  • CUP_NON
    029176823763

Aperçu

Description du fabricant
230/750CAMKC3P55W507 BRG