Motion
23044CAMC3W507

NSK CORP, BEARING DIV
23044CAMC3W507

Roulement à rouleaux sphériques - DI 220 mm, DI 340 mm, largeur 90 mm, alésage droit
N° D’ARTICLE MI07495753
N° MFR23044CAMC3W507
Prix5,626.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
23044CAMC3W507

Roulement à rouleaux sphériques - DI 220 mm, DI 340 mm, largeur 90 mm, alésage droit
N° D’ARTICLE MI07495753
N° MFR23044CAMC3W507

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix5,626.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    220 mm
  • Extérieur Diamètre  
    340 mm
  • Global Largeur  
    90 mm
  • Poids
    76.05 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de trou de lubrification
    Rainure d’huile et trous dans l’anneau extérieur
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    029176824302
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Énoncé de la proposition 65
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Série
    230
  • CUP_NON
    029176824302

Aperçu

Description du fabricant
23044CAMC3W507 BRG