Motion
23044CAMW507
Roulement à rouleaux sphériques - DI 220 mm, DI 340 mm, largeur 90 mm, alésage droit
N° D’ARTICLE MI07495754
N° MFR23044CAMW507
Prix5,516.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux sphériques - DI 220 mm, DI 340 mm, largeur 90 mm, alésage droit
N° D’ARTICLE MI07495754
N° MFR23044CAMW507

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix5,516.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    220 mm
  • Extérieur Diamètre  
    340 mm
  • Global Largeur  
    90 mm
  • Poids
    65.84 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de trou de lubrification
    Rainure d’huile et trous dans l’anneau extérieur
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    029176824371
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Énoncé de la proposition 65
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Série
    230
  • CUP_NON
    029176824371

Aperçu

Description du fabricant
23044CAMW507 BRG