Motion
23048CAMKP55W507

NSK CORP, BEARING DIV
23048CAMKP55W507

Roulement à rouleaux sphériques - DI 240 mm, DI 360 mm, largeur 92 mm, 1:12 diamètre conique
N° D’ARTICLE MI07495757
N° MFR23048CAMKP55W507
Prix5,904.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
23048CAMKP55W507

Roulement à rouleaux sphériques - DI 240 mm, DI 360 mm, largeur 92 mm, 1:12 diamètre conique
N° D’ARTICLE MI07495757
N° MFR23048CAMKP55W507

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix5,904.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    240 mm
  • Extérieur Diamètre  
    360 mm
  • Global Largeur  
    92 mm
  • Poids
    72.75 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C0
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    029176824487
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Série
    230
  • CUP_NON
    029176824487

Aperçu

Description du fabricant
23048CAMKP55W507 BRG