Motion
23080CAMC3P55W509

NSK CORP, BEARING DIV
23080CAMC3P55W509

Roulement à rouleaux sphériques - DI 400 mm, DI 600 mm, largeur 148 mm, alésage droit
N° D’ARTICLE MI07495769
N° MFR23080CAMC3P55W509
Prix34,641.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
23080CAMC3P55W509

Roulement à rouleaux sphériques - DI 400 mm, DI 600 mm, largeur 148 mm, alésage droit
N° D’ARTICLE MI07495769
N° MFR23080CAMC3P55W509

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix34,641.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    400 mm
  • Extérieur Diamètre  
    600 mm
  • Global Largeur  
    148 mm
  • Poids
    397.05 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton usiné
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    3700000 N
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C3
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    029176928291
  • Vitesse maximale
    480 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Série
    230
  • Capacité de charge statique
    5900000 N
  • CUP_NON
    029176928291

Aperçu

Description du fabricant
23080CAMC3P55W509 BRG