Motion
23088CAMC3P55W507

NSK CORP, BEARING DIV
23088CAMC3P55W507

Roulement à rouleaux sphériques - DI 440 mm, DI 650 mm, largeur 157 mm, alésage droit
N° D’ARTICLE MI07495772
N° MFR23088CAMC3P55W507
Prix55,261.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
23088CAMC3P55W507

Roulement à rouleaux sphériques - DI 440 mm, DI 650 mm, largeur 157 mm, alésage droit
N° D’ARTICLE MI07495772
N° MFR23088CAMC3P55W507

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix55,261.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    440 mm
  • Extérieur Diamètre  
    650 mm
  • Global Largeur  
    157 mm
  • Poids
    390.52 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton usiné
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    3150000 N
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C3
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    029176724954
  • Vitesse maximale
    430 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Série
    230
  • Capacité de charge statique
    6350000 N
  • CUP_NON
    029176724954

Aperçu

Description du fabricant
23088CAMC3P55W507 BRG