Motion
23096CAMC3P55W507

NSK CORP, BEARING DIV
23096CAMC3P55W507

Roulement à rouleaux sphériques - DI 480 mm, DI 700 mm, largeur 165 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI07495775
N° MFR23096CAMC3P55W507
Prix71,355.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
23096CAMC3P55W507

Roulement à rouleaux sphériques - DI 480 mm, DI 700 mm, largeur 165 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI07495775
N° MFR23096CAMC3P55W507

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix71,355.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    480 mm
  • Rayon du filet
    5 mm
  • Extérieur Diamètre  
    700 mm
  • Global Largeur  
    165 mm
  • Poids
    209.659 kg

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    Roulement à rouleaux sphérique, série 230
  • Capacité de charge dynamique
    3800000 N
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    029176767982
  • Rpm max.
    480 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    400 tr/min
  • Vitesse maximale
    480 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    230
  • Capacité de charge statique
    7950000 N
  • CUP_NON
    029176767982

Aperçu

Description du fabricant
23096CAMC3P55W507 BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues